咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
ER 弹簧筒夹刀柄 类型 ADB
商品编号
300510
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
300510 16
300510 25
300510 32
300510 40
GARANT 备用高速螺母,编号 309610
HOLEX 备用螺母,编号 309580
外径 D
夹紧范围
用于 ER 弹簧夹头
16
16
28mm
0.5mm - 10mm
16
25
25
42mm
1mm - 16mm
25
32
32
50mm
2mm - 20mm
32
40
40
63mm
3mm - 26mm
40
销售价 数量
 
1422.54
1663.37
1716.33
1724.88

霍 夫 曼

相关分类

最近浏览

清空
  • 商品详情

商品详情

商品名称:ER 弹簧筒夹刀柄 类型 ADB
商品编号:300510 40
技术说明

内外锥面经过研磨加工。带有巴鲁夫芯片孔。
GARANT −
  • 动平衡精度 G2.5 / 25000 rpm
  • 所有柄部经过精密硬车削(运行平稳!)。
  • GARANT 精密夹紧螺母经过精调平(G2.5 / 25000 rpm)并带有涂层,从而具有高夹紧力和极少磨损。
  • 钻出通孔。

可选附件

拉紧螺栓(AB),编号 308600 − 308806,AB 装夹扳手,编号 308820 – 308835,ER 装夹扳手,编号 309680 或 613300,ER 弹簧夹头,编号 308901 − 309449,ER 锁紧螺母,编号 309615(用于密封圈),密封圈,编号 309625 − 309645(用于编号 309615)。
供货范围

包括夹紧螺母。
应用

用来装夹带有圆柱形柄部的刀具,配合弹簧夹套(DIN 6499 − 类型 A 和 B)。
技术参数
动平衡精度 G 对应的转速
G 2.5,在 25000 min-1 条件下
型式
ADB
刀柄标准
ISO 7388-1
切削加工策略
HSC
径向跳动精度
≤ 3µm
固定器
SK 40A = 100
属性
GARANT 备用高速螺母,编号 309610
40
HOLEX 备用螺母,编号 309580
40
外径 D
63mm
夹紧范围
3mm - 26mm
用于 ER 弹簧夹头
40
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加