咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
45° 倒角铣刀
商品编号
216625
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
216625 4
216625 11
216625 12
216625 16
216625 30
切刃数 Z
切刃直径 DC
切槽时的最大切割深度 ap max
总长度 L
悬伸长度 L1
最大倒角直径 Dmax
柄直径 DS h6
直径 D
转位刀片螺栓套件
配套适用的转位刀片
1
4mm 4mm
3.5mm
80mm
28mm
10mm
12mm 12mm
4mm
219840 (8IP; 1.2 Nm)
SP.. 060304
2
11mm 11mm
3.5mm
80mm
32mm 32mm
20mm
12mm
11mm
219840 (8IP; 1.2 Nm)
SP.. 060304
1 1
12mm
4mm 4mm
100mm
37mm 37mm
23.7mm
20mm
219841(15IP;3.0 Nm)
SP..09T308
2
16mm 16mm
4mm
100mm
32mm
28.8mm
16mm 16mm
16mm
219841(15IP;3.0 Nm) 219841(15IP;3.0 Nm)
SP..09T308
3
30mm
4mm
100mm 100mm
32mm
42.3mm
20mm 20mm
219841(15IP;3.0 Nm) 219841(15IP;3.0 Nm)
SP..09T308
销售价 数量
 
1530.21
2763.75
1614.45
2804.28
4084.84

商品详情

商品名称:45° 倒角铣刀
商品编号:216625 4


技术参数
反向倒角角度
45degrees
柄类型
Weldon 刀柄
内冷式
属性
切刃数 Z
1
切刃直径 DC
4mm 4mm
切槽时的最大切割深度 ap max
3.5mm
总长度 L
80mm
悬伸长度 L1
28mm
最大倒角直径 Dmax
10mm
柄直径 DS h6
12mm 12mm
直径 D
4mm
转位刀片螺栓套件
219840 (8IP; 1.2 Nm)
配套适用的转位刀片
SP.. 060304
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加