咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Diabolo 整体硬质合金去毛刺刀,螺旋槽 60°
商品编号
208167
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
208167 6
208167 6M
208167 8
208167 10
208167 10M
208167 12
208167 12M
208167 16
修正系数 fz
倒角刀尖角
倒角铣削
刀柄
切刃直径 DC
切割深度 ap min
大直径 D2
小直径 D3
尺寸 s
总长度 L
柄直径 Ds
系列
进给量 fz,针对硬度 < 60 HRC 的钢
齿数 Z
1.25
60degrees
30degrees
DIN 6535 HA h6
6mm
1mm
5.9mm
57mm
6mm
Diabolo
0.03mm
6
1.25
60degrees
30degrees
DIN 6535 HA h6
6mm
1mm
6mm
3mm
2.9mm
100mm
6mm
Diabolo
0.02mm
6
1.25
60degrees
30degrees
DIN 6535 HA h6
8mm
1mm
7.9mm
63mm
8mm
Diabolo
0.04mm
6
1.25
60degrees
30degrees
DIN 6535 HA h6
10mm
1mm
9.9mm
72mm
10mm
Diabolo
0.045mm
6
1.25
60degrees
30degrees
DIN 6535 HA h6
10mm
1mm
10mm
5mm
4.9mm
100mm
10mm
Diabolo
0.035mm
6
1.25
60degrees
30degrees
DIN 6535 HA h6
12mm
1mm
11.9mm
83mm
12mm
Diabolo
0.055mm
6
1.25
60degrees
30degrees
DIN 6535 HA h6
12mm
1mm
12mm
6mm
5.9mm
120mm
12mm
Diabolo
0.045mm
6
1.25
60degrees
30degrees
DIN 6535 HA h6
16mm
1mm
15.8mm
93mm
16mm
Diabolo
0.07mm
6
销售价 数量
 
814.41
973.94
1041.10
1222.42
1470.92
1652.41
2191.36
2997.40

商品详情

商品名称:Diabolo 整体硬质合金去毛刺刀,螺旋槽 60°
商品编号:208167 8
应用

适用于边缘倒角和边缘毛刺的去除以及仿形切削加工
技术说明

通过 35° 螺旋角实现出色的表面质量。
专为硬加工研发的去毛刺刀。进一步开发的 Diabolo 涂层提高工具寿命并改善表面质量。
公差:尺寸 S = ±0.2 mm。顶尖角 ±5 角分。
技术参数
横向进给方向
水平和倾斜
刀具材料
整体硬质合金
锥头锪钻钻尖角
60degrees
公差,公称直径
h6
内冷式
型号
H
标准
工厂标准
涂层
TiAlN
螺纹升角
35degrees
属性
修正系数 fz
1.25
倒角刀尖角
60degrees
倒角铣削
30degrees
刀柄
DIN 6535 HA h6
切刃直径 DC
8mm
切割深度 ap min
1mm
大直径 D2
小直径 D3
尺寸 s
7.9mm
总长度 L
63mm
柄直径 Ds
8mm
系列
Diabolo
进给量 fz,针对硬度 < 60 HRC 的钢
0.04mm
齿数 Z
6
应用
钢材硬度 < 67 HRC
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加