咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
HOLEX Pro Tap 机用丝锥 HSS/E
商品编号
133375
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
UNC
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
133375 1/2-13
133375 1/4-20
133375 2-56
133375 3/4-10
133375 3/8-16
133375 4-40
133375 5/8-11
133375 5/16-18
133375 6-32
133375 7/8-9
133375 8-32
133375 10-24
133375 12-24
刀具材料
切刃数 Z
切割角
底孔直径
总长度 L
排屑槽数量
柄四边 □
柄直径 Ds
标准
每英寸螺距
螺纹深度
螺纹直径
螺纹种类
螺纹规格
螺距
HSS E
3
8degrees
10.8mm
110mm
3
7mm
9mm
DIN 376
13
38.1mm
12.7mm
UNC
1/2-13 UNC
1.95mm
HSS E
3
8degrees
5.1mm
80mm
3
5.5mm
7mm
DIN 371
20
19.05mm
6.35mm
UNC
1/4-20 UNC
HSS E
2
8degrees
1.85mm
45mm
2
2.1mm
2.8mm
DIN 371
56
6.54mm
2.18mm
UNC
2-56 UNC
HSS E
3
8degrees
16.5mm
125mm
3
11mm
14mm
DIN 376
10
57.15mm
19.05mm
UNC
3/4-10 UNC
2.54mm
HSS E
3
8degrees
8mm
100mm
3
8mm
10mm
DIN 371
16
28.59mm
9.53mm
UNC
3/8-16 UNC
1.587mm
HSS E
2
8degrees
2.35mm
56mm
2
2.7mm
3.5mm
DIN 371
40
8.52mm
2.84mm
UNC
4-40 UNC
HSS E
3
8degrees
13.5mm
110mm
3
9mm
12mm
DIN 376
11
47.64mm
15.88mm
UNC
5/8-11 UNC
1.58mm
HSS E
3
8degrees
6.6mm
90mm
3
6.2mm
8mm
DIN 371
18
23.82mm
7.94mm
UNC
5/16-18 UNC
HSS E
3
8degrees
2.85mm
56mm
3
3mm
4mm
DIN 371
32
10.53mm
3.51mm
UNC
6-32 UNC
0.794mm
HSS E
3
8degrees
19.5mm
140mm
3
14.5mm
18mm
DIN 376
9
66.69mm
22.23mm
UNC
7/8-9 UNC
HSS E
3
8degrees
3.5mm
63mm
3
3.4mm
4.5mm
DIN 371
32
12.48mm
4.16mm
UNC
8-32 UNC
HSS E
3
8degrees
3.9mm
70mm
3
4.9mm
6mm
DIN 371
24
14.49mm
4.83mm
UNC
10-24 UNC
1.058mm
HSS E
3
8degrees
4.5mm
80mm
3
4.9mm
6mm
DIN 371
24
16.47mm
5.49mm
UNC
12-24 UNC
销售价 数量
 
631.26
227.78
316.37
1287.01
371.42
210.20
747.45
322.46
252.27
1597.30
214.79
224.67
227.78

商品详情

商品名称:HOLEX Pro Tap 机用丝锥 HSS/E
商品编号:133375 8-32
应用

用于 UNC 标准粗螺纹 ASME − B1.1。
技术说明

HOLEX Pro Tap 通用丝锥。坚固的设计适用于各种材料。优化的 HSS-E 切削材料,采用 TiN 镀层减少了摩擦。
技术参数
切削方向
右向
刀柄
圆柱形刀柄,带 h9
适用的钻孔类型
最大 3×D,针对通孔
公差等级
2B
螺纹刀具种类
用于动态加工的机用丝锥
螺纹断面角
60degrees
内冷式
涂层
TiN
属性
刀具材料
HSS E
切刃数 Z
3
切割角
8degrees
底孔直径
3.5mm
总长度 L
63mm
排屑槽数量
3
柄四边 □
3.4mm
柄直径 Ds
4.5mm
标准
DIN 371
每英寸螺距
32
螺纹深度
12.48mm
螺纹直径
4.16mm
螺纹种类
UNC
螺纹规格
8-32 UNC
螺距
应用
铝金属含硅量 > 10%
适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加