咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT Master Alu SlotMachine 整体硬质合金粗加工铣刀,带内冷 HPC
商品编号
205275
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
205275 6
205275 8
205275 10
205275 12
205275 16
修正系数 fz
公差,公称直径
刀柄
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切割深度 ap min
切屑平均厚度 hmax,针对短切屑铝合金的 TPC 铣削加工
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
带柄情况下的动平衡精度
总长度 L
悬伸长度 L1,包括颈位在内
柄直径 Ds
横向进给方向
螺纹升角
边角倒圆 rv
颈位直径 D1
齿数 Z
3
e8
DIN 6535 HA,带 h6
6mm
31mm
1mm
0.036mm
6mm
31mm
G 2.5,带 HA
75mm
36mm
6mm
水平、倾斜和垂直
35degrees
0.2mm
5.7mm
3
3
e8
DIN 6535 HA,带 h6
8mm
41mm
1mm
0.048mm
8mm
41mm
G 2.5,带 HA
90mm
48mm
8mm
水平、倾斜和垂直
35degrees
0.2mm
7.5mm
3
3
e8
DIN 6535 HA,带 h6
10mm
51mm
1mm
0.06mm
10mm
51mm
G 2.5,带 HA
104mm
60mm
10mm
水平、倾斜和垂直
35degrees
0.32mm
9.5mm
3
3
e8
DIN 6535 HA,带 h6
12mm
61mm
1mm
0.072mm
12mm
61mm
G 2.5,带 HA
120mm
72mm
12mm
水平、倾斜和垂直
35degrees
0.32mm
11mm
3
3
e8
DIN 6535 HA,带 h6
16mm
81mm
1mm
0.096mm
16mm
81mm
G 2.5,带 HA
150mm
96mm
16mm
水平、倾斜和垂直
35degrees
0.32mm
15mm
4
销售价 数量
 
1956.29
2644.75
3308.05
3694.26
6867.97

商品详情

商品名称:GARANT Master Alu SlotMachine 整体硬质合金粗加工铣刀,带内冷 HPC
商品编号:205275 8
技术说明

用于粗加工。
用于加工有色金属的特殊刃型。通过使用 特殊的刀刃几何形状有针对性地粉碎切屑,显著减少切屑量。
TPC 加工 中的 问题终结者。自动化制造的理想选择,可最大程度避免机器中发生切屑堆积。
提示

要求特别严格的粗加工作业请使用具有 HB 装夹表面的工具完成。可在 Hoffmann Group 的 e-Shop 中订购。
编号 205277 订购 HB 样式。
类型 HB 的供货价格与 HA 相同。
h最大:表格中所列的数值为最大值。
ae最大 = 0.1 × D,适用于 TPC 加工。
技术参数
切削加工策略
HPC
标准
DIN 6527
铣削加工的切宽 ae
0.1×D
螺旋角特征
不相同
刀柄公差
h6
刀具材料
整体硬质合金
内冷式
铣削轮廓面
WR
涂层
DLC
属性
修正系数 fz
3
公差,公称直径
e8
刀柄
DIN 6535 HA,带 h6
切刃直径 DC
8mm
切削刃长度 Lc
41mm
切割深度 ap min
1mm
切屑平均厚度 hmax,针对短切屑铝合金的 TPC 铣削加工
0.048mm
切槽时的最大切割深度 ap max
8mm
切边时的最大切割深度 ap max
41mm
带柄情况下的动平衡精度
G 2.5,带 HA
总长度 L
90mm
悬伸长度 L1,包括颈位在内
48mm
柄直径 Ds
8mm
横向进给方向
水平、倾斜和垂直
螺纹升角
35degrees
边角倒圆 rv
0.2mm
颈位直径 D1
7.5mm
齿数 Z
3
应用
空气
适用
聚醚醚酮
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加