咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
镗杆稳定机构 3×D 微型
商品编号
319454
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
319454 10L
319454 10R
319454 12L
319454 12R
319454 16L
319454 16R
319454 20L
319454 20R
C
中心偏差 Fmin(开槽)
中心偏差 Fmin(车削)
交点 U(开槽)
交点 U(车削)
交点 V(开槽)
交点 V(车削)
切削方向
半径 R
半径 Rx(开槽)
半径 Rx(车削)
夹紧直径 D1
宽度 B(开槽)
宽度 B(车削)
总长度 L2
悬伸长度 L1
柄直径 D2
柄长 Ls
直径 D3
相对于轴的 Z 偏移
稳定器型号
车削安全直径 Dmin
间距 NRx(开槽)
间距 NRx(车削)
1mm
6.5mm
6.5mm
1.95mm
1.87mm
-6.23mm
-6,18mm
1.2mm
9.6mm
9.33mm
10mm
7.3mm
7mm
89mm
30mm
32mm
53mm
40mm
8mm
稳压管 ⌀ 10 最小
0.6mm
0mm
0mm
1mm
6.5mm
6.5mm
1.95mm
1.87mm
-6,23mm
-6.18mm
1.2mm
9.6mm
9.33mm
10mm
7.3mm
7mm
89mm
30mm
32mm
53mm
40mm
8mm
稳压管 ⌀ 10 最小
0.6mm
0mm
0mm
1mm
7.5mm
7.5mm
1.3mm
1mm
-4.3mm
-4.47mm
1.2mm
11.41mm
10.76mm
12mm
10.3mm
10mm
95mm
36mm
32mm
53mm
40mm
10.5mm
稳压管 ⌀ 12 最小
0.6mm
0.61mm
0mm
1mm
7.5mm
7.5mm
1.3mm
1mm
-4.3mm
-4.47mm
1.2mm
11.41mm
10.76mm
12mm
10.3mm
10mm
95mm
36mm
32mm
53mm
40mm
10.5mm
稳压管 ⌀ 12 最小
0.6mm
0.61mm
0mm
1mm
9.5mm
9.5mm
1mm
1mm
-4mm
-4mm
1.2mm
12.99mm
12.64mm
16mm
12.29mm
12mm
107mm
48mm
32mm
53mm
40mm
12.5mm
稳压管 ⌀ 16 最小
0.6mm
0.19mm
0mm
1mm
9.5mm
9.5mm
1mm
1mm
-4mm
-4mm
1.2mm
12.99mm
12.64mm
16mm
12.29mm
12mm
107mm
48mm
32mm
53mm
40mm
12.5mm
稳压管 ⌀ 16 最小
0.6mm
0.19mm
0mm
1mm
11.5mm
11.5mm
2.22mm
2.15mm
-5,44mm
-5.39mm
1.2mm
15.3mm
15mm
20mm
14.3mm
14mm
126mm
60mm
32mm
60mm
40mm
15mm
稳压管 ⌀ 20 最小
0.6mm
0mm
0mm
1mm
11.5mm
11.5mm
2.22mm
2.15mm
-5.44mm
-5,39mm
1.2mm
15.3mm
15mm
20mm
14.3mm
14mm
126mm
60mm
32mm
60mm
40mm
15mm
稳压管 ⌀ 20 最小
0.6mm
0mm
0mm
销售价 数量
 
3463.49
3463.49
3559.26
3559.26
3830.60
3830.60
4197.69
4197.69

商品详情

商品名称:镗杆稳定机构 3×D 微型
商品编号:319454 20L
优点

与各类镗杆配合使用时,可减少振荡和颤动。
提示

为确定合适的镗杆稳定机构型号,必须利用 eShop 中的 Hoffmann e-Tool 数据或通过 ToolScout 来执行碰撞检查!所用镗杆类型的最大悬臂长度建议为 3×D。
稳定机构最大悬伸部分,包括镗杆 6×D。
可按需选购 7×D 或柄部直径 D2 = 25 mm 的镗杆稳定机构
适用于

所有常见镗杆。
技术说明

基体由高品质工具钢制成,表面与工作面经过淬硬。
技术参数
内圆车削最大深度
3×D
震动
减震
属性
C
1mm
中心偏差 Fmin(开槽)
11.5mm
中心偏差 Fmin(车削)
11.5mm
交点 U(开槽)
2.22mm
交点 U(车削)
2.15mm
交点 V(开槽)
-5,44mm
交点 V(车削)
-5.39mm
切削方向
半径 R
1.2mm
半径 Rx(开槽)
15.3mm
半径 Rx(车削)
15mm
夹紧直径 D1
20mm
宽度 B(开槽)
14.3mm
宽度 B(车削)
14mm
总长度 L2
126mm
悬伸长度 L1
60mm
柄直径 D2
32mm
柄长 Ls
60mm
直径 D3
40mm
相对于轴的 Z 偏移
15mm
稳定器型号
稳压管 ⌀ 20 最小
车削安全直径 Dmin
0.6mm
间距 NRx(开槽)
0mm
间距 NRx(车削)
0mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加