咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
HOLEX Pro Tap 机用丝锥 HSS/E
商品编号
132680
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
M
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

物料号
132680 M2,5
公差等级
刀具材料
切刃数 Z
切割角
底孔直径
总长度 L
排屑槽数量
柄四边 □
柄直径 Ds
标准
螺纹深度
螺纹直径
螺纹种类
螺纹规格
螺距
ISO 2 6H
HSS E
3
8degrees
2.05mm
50mm
3
2.1mm
2.8mm
DIN 371
7.5mm
2.5mm
M
M2.5
0.45mm
销售价 数量
 
273.64

商品详情

商品名称:HOLEX Pro Tap 机用丝锥 HSS/E
商品编号:132680 M3

技术说明

带有卷屑槽。
引导部分带有润滑槽,
但不带有排屑槽。
HOLEX Pro Tap 通用丝锥。
坚固规格,适合广泛的材料范围。
经过优化的 HSS-E 切削材料,附有降低摩擦力的 TiN 涂层。

技术参数
涂层
TiN
切削方向
右向
螺纹标准
DIN 13
螺纹刀具种类
用于动态加工的机用丝锥
螺纹断面角
60degrees
适用的钻孔类型
最大 3×D,针对通孔
锥度导程部分的形状
B
内冷式
刀柄
圆柱形刀柄,带 h9
属性
应用
通用
适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加