咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
寻边器备用弹簧
商品编号
359010
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
359010 2,6X25
359010 4,6X40
总长度
直径
适用于寻边器,编号 359000
25mm
2.6mm
6
40mm
4.6mm
10 und 10/4
销售价 数量
 
75.14
73.14

商品详情

商品名称:寻边器备用弹簧
商品编号:359010 4,6X40
适用于

寻边器编号 359000
Hedgehog text
启动 – 寻边器运行不平稳。
 
寻边器接触到元件,无跳动运转。
寻边器迅速移向侧面 = 参考点。
 
属性
总长度
40mm
直径
4.6mm
适用于寻边器,编号 359000
10 und 10/4
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加