咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
硬壳夹克 ACCELERATE
商品编号
091573
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
091573 2XL
091573 3XL
091573 L
091573 M
091573 S
091573 XL
性别
男女通用尺码
系列
通用款
2XL
ACCELERATE
通用款
3XL
ACCELERATE
通用款
L
ACCELERATE
通用款
M
ACCELERATE
通用款
S
ACCELERATE
通用款
XL
ACCELERATE
销售价 数量
 
1596.96
1841.74
1596.96
1596.96
1596.96
1596.96

商品详情

商品名称:硬壳夹克 ACCELERATE
商品编号:091573 XL
技术说明

ACCELERATE 系列的硬壳夹克衫既透气防风防水。这通过粘接缝和手腕处的隐蔽式罗纹松紧带实现。此外,使用 CORDURA® 加固袖子。带内衬的风帽可以取下,能通过带子调整。
  • 正面拉链带防风条。
  • 内置口袋有拉链。
  • 胸部和前部口袋配拉链。
  • 可拆卸的 ID 卡夹。
  • 下摆带有可调节的橡皮筋。
  • 反光效果。
  • 经认证符合 EN 343(级别 3.3)。

技术参数
颜色
黑蓝
标准
EN 343
清洗
40 °C 彩色衣物
标准服装
Oeko-Tex 标准 100
全棉
100% 聚酯
材料基重 / 布料密度
210g/m2
属性
性别
通用款
男女通用尺码
XL
系列
ACCELERATE
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加