咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
梯形车刀条
商品编号
295080
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
295080 10X2,5
295080 10X2,5L
295080 12X3
295080 16X4
295080 16X4L
295080 20X5
295080 20X5L
295080 25X6
宽度
长度
高度
2.5mm
80mm
10mm
2.5mm
125mm
10mm
3mm
160mm
12mm
4mm
100mm
16mm
4mm
160mm
16mm
5mm
160mm
20mm
5mm
200mm
20mm
6mm
160mm
25mm
销售价 数量
 
335.48
418.28
489.47
460.39
692.09
1050.45
1196.33
1280.55

商品详情

商品名称:梯形车刀条
商品编号:295080 25X6
技术说明

带平直端面切口的车刀条。
高度和宽度:公差 h14。HSS Co 10(钴含量:10%)。
梯形车刀条,符合 DIN 4964 类型 E 标准要求。
应用

用于车削、开孔、开槽等;尤其适合用作模具钢的加工原材料。
技术参数
刀具材料
HSS Co 10
属性
宽度
6mm
长度
160mm
高度
25mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加