咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
加装夹持卡爪对
商品编号
360141
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
360141 80
360141 120
卡爪宽度 b
夹紧范围 B - A
支承高度 C
用于类型
80mm
87mm - 107mm
57.95mm
80
120mm
107mm - 132mm
60mm
120
销售价 数量
 
3158.89
3810.66
  • 商品详情

商品详情

商品名称:加装夹持卡爪对
商品编号:360141 80
材料

经过瞬时渗氮的工具钢。
供货范围

配套提供紧固螺钉。
属性
卡爪宽度 b
80mm
夹紧范围 B - A
87mm - 107mm
支承高度 C
57.95mm
用于类型
80
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加