咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
安全靴,黄色 DUNLOP ACIFORT HEAVY DUTY FULL SAFETY,S5
商品编号
092931
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:安全靴,黄色 DUNLOP ACIFORT HEAVY DUTY FULL SAFETY,S5
商品编号:092931
标准

EN ISO 20345:2011 S5 SRA
技术说明

高级安全靴,穿着舒适使用寿命长
  • 防静电设计。
  • 100% 防水。
  • 钢质鞋头和鞋底。
  • 防滑防油鞋底,带有减震功能。
  • 超强耐化学品、耐油。

适用于高负荷任务的 ACIFORT HEAVY DUTY FULL SAFETY 安全靴,鞋帮耐磨、耐撕。通过 SRA 认证的外侧鞋底具有出色的抓地力。穿着舒适,适合日常使用。附带护踝。
  • Acifort® 面料。
  • Acifort® 运动鞋底,黑色。
  • 脚跟部分减震效果。

实用且使用寿命长的工作靴,具备极高的耐化学品腐蚀性,带长靴筒。
应用

工业
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加