咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
T 恤衫 Contrast Performance
商品编号
090145
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:T 恤衫 Contrast Performance
商品编号:090145
技术说明

双色功能性 T 恤,由柔软,易维护且耐用的高性能材料组合 MIKRALINAR® 制成。对比色侧面,肩部和袖子。肩部,胳膊和腰部采用双缝已进行防缩水预处理。
技术参数
材料基重 / 布料密度
160g/m2
颜色
红色
全棉
50% 聚酯 50% 棉 -
清洗
60 °C 洗涤
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加