咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
职业鞋,黑色 36761,O2
商品编号
092964
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
欧盟鞋码
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
092964 36
092964 37
092964 38
092964 39
092964 40
092964 41
092964 42
092964 43
092964 44
092964 45
092964 46
092964 47
092964 48
安全鞋的欧盟尺码
性别
标准
防护等级
36
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
O2
37
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
O2
38
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
O2
39
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
O2
40
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
O2
41
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
O2
42
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
O2
43
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
O2
44
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
O2
45
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
O2
46
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
O2
47
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
O2
48
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
O2
销售价 数量
 
1154.27
1154.27
1154.27
1154.27
1189.05
1154.27
1154.27
1154.27
1154.27
1154.27
1154.27
1154.27
1154.27

商品详情

商品名称:职业鞋,黑色 36761,O2
商品编号:092964 45
标准

EN ISO 20347:2012 O2 FO SRC
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测。
技术说明

UNI6 系列的职业鞋。
  • 采用蜂窝设计的功能皮革面料。
  • 透气内衬,带有 Silver Point。
  • 可更换的 Air Clima Comfort 鞋内底。
  • 软 PU/TPU 运动鞋底,防滑。
  • 防水且抗划痕。
  • Sanitized® 处理。

技术参数
防静电
EGB/ESD
属性
安全鞋的欧盟尺码
45
性别
男式
标准
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
防护等级
O2
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加