咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
绞盘 TRIBOC T WIND
商品编号
098216
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:绞盘 TRIBOC T WIND
商品编号:098216
适用于

编号 098210
技术说明

TRIBOC T WIND。带一根 15 m 长钢索的绞盘,用于运输不超过 250 kg 的重物。
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加