咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
组合铣刀刀柄
商品编号
302500
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
刀杆直径 d1
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
302500 16
302500 32
刀杆直径 d1
备用铣刀接合螺钉,编号 309860 / 309861
备用驱动环,编号309870
带驱动环的铣刀杆长度 L3
总长度 L
相匹配的特殊扳手,编号309840
螺纹 M
铣刀杆长度 L4
16mm
16
16
17mm
162mm
16
M16
27mm
32mm
32
32
24mm
169mm
32
M16
38mm
销售价 数量
 
730.21
816.43
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
SK 基础刀柄/缩径 HSK:
数量:

商品详情

商品名称:组合铣刀刀柄
商品编号:302500
应用

带有滑键 − 用于带有长型键槽的铣刀,例如:DIN 841。
带有面铣刀定位环 − 用于带有横向键槽的铣刀,DIN 1880。
技术说明

内螺纹可手动夹紧。
供货范围

包括滑键、驱动环和铣刀锁紧螺栓。
可选附件

专用夹紧扳手,编号 309840。
技术参数
标准
DIN 6358
刀柄标准
DIN 2080
径向跳动精度
≤ 6µm
固定器
SK 40A = 52
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加