咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
T 恤衫 Performance纸卷托架
商品编号
090219
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
090219 2XL
090219 3XL
090219 L
090219 M
090219 S
090219 XL
性别
特殊服务
男女通用尺码
系列
男式
纺织品精加工
2XL
Performance
男式
纺织品精加工
3XL
Performance
男式
纺织品精加工
L
Performance
男式
纺织品精加工
M
Performance
男式
纺织品精加工
S
Performance
男式
纺织品精加工
XL
Performance
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:T 恤衫 Performance纸卷托架
商品编号:090219 XL
技术说明

高品质的马球衫,50% 棉 50% 聚酯材料。性能功能性均格外出色,归功于易于护理且耐磨损的混合材料。
技术参数
材料基重 / 布料密度
200g/m2
全棉
50% 聚酯 50% 棉 -
标准服装
Oeko-Tex 标准 100
颜色
白色
清洗
60 °C 洗涤
属性
性别
男式
特殊服务
纺织品精加工
男女通用尺码
XL
系列
Performance
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加