咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
中性款运动衫 Performance
商品编号
090351
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
090351 2XL
090351 3XL
090351 L
090351 M
090351 S
090351 XL
性别
特殊服务
男女通用尺码
系列
通用款
纺织品精加工
2XL
Performance
通用款
纺织品精加工
3XL
Performance
通用款
纺织品精加工
L
Performance
通用款
纺织品精加工
M
Performance
通用款
纺织品精加工
S
Performance
通用款
纺织品精加工
XL
Performance
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:中性款运动衫 Performance
商品编号:090351 XL
技术说明

耐磨损的功能性汗衫由易于保养的柔软混合面料 MIKRALINAR® 制成。双缝加工,配有颈带。不会起皱,因此特别抗撕裂。耐晒防汗。专为工业洗涤设计。
技术参数
颜色
海军蓝
标准服装
Oeko-Tex 标准 100
全棉
50% 聚酯 50% 棉 -
材料基重 / 布料密度
300g/m2
清洗
60 °C 洗涤
属性
性别
通用款
特殊服务
纺织品精加工
男女通用尺码
XL
系列
Performance
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加