咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
夹克衫 Pulsschlag
商品编号
091151
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
成衣尺寸 DE
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
091151 25
091151 26
091151 27
091151 28
091151 29
091151 44
091151 46
091151 48
091151 50
091151 52
091151 54
091151 56
091151 58
091151 60
091151 62
091151 64
091151 90
091151 94
091151 98
091151 102
091151 106
091151 110
制造商名称
性别
成衣尺寸 DE
特殊服务
系列
美国尺码
英国尺码
规格尺寸 ES
规格尺寸 FR
规格尺寸 IT
规格尺寸 NL
Pulsschlag
男式
25
纺织品精加工
Pulsschlag
36/35
36S
46C
46C
46C
25
Pulsschlag
男式
26
纺织品精加工
Pulsschlag
38/31
38S
48C
48C
48C
26
Pulsschlag
男式
27
纺织品精加工
Pulsschlag
40/32
40S
50C
50C
50C
27
Pulsschlag
男式
28
纺织品精加工
Pulsschlag
42/32
42S
54C
54C
54C
28
Pulsschlag
男式
29
纺织品精加工
Pulsschlag
44/32
44S
56C
56C
56C
29
Pulsschlag
男式
44
纺织品精加工
Pulsschlag
30/30
28R
38
38
38
44
Pulsschlag
男式
46
纺织品精加工
Pulsschlag
32/31
30R
40
40
40
46
Pulsschlag
男式
48
纺织品精加工
Pulsschlag
33/31
32R
42
42
42
48
Pulsschlag
男式
50
纺织品精加工
Pulsschlag
34/32
34R
44
44
44
50
Pulsschlag
男式
52
纺织品精加工
Pulsschlag
40/34
36R
46
46
46
52
Pulsschlag
男式
54
纺织品精加工
Pulsschlag
38/33
38R
48
48
48
54
Pulsschlag
男式
56
纺织品精加工
Pulsschlag
40/34
40R
52
52
52
56
Pulsschlag
男式
58
纺织品精加工
Pulsschlag
42/34
42R
54
54
54
58
Pulsschlag
男式
60
纺织品精加工
Pulsschlag
44/35
44R
56
56
56
60
Pulsschlag
男式
62
纺织品精加工
Pulsschlag
46/35
46R
58
58
58
62
Pulsschlag
男式
64
纺织品精加工
Pulsschlag
48/35
48R
60
60
60
64
Pulsschlag
男式
90
纺织品精加工
Pulsschlag
31/33
30L
38L
38L
38L
90
Pulsschlag
男式
94
纺织品精加工
Pulsschlag
32/34
32L
40L
40L
40L
94
Pulsschlag
男式
98
纺织品精加工
Pulsschlag
34/34
34L
42L
42L
42L
98
Pulsschlag
男式
102
纺织品精加工
Pulsschlag
36/35
36L
44L
44L
44L
102
Pulsschlag
男式
106
纺织品精加工
Pulsschlag
38/36
38L
46L
46L
46L
106
Pulsschlag
男式
110
纺织品精加工
Pulsschlag
39/36
39L
48L
48L
48L
110
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:夹克衫 Pulsschlag
商品编号:091151 90
提示

店内注明的尺寸相当于成衣尺寸 DE。贵国对应的尺寸请查阅尺码表或技术参数。
工作服深蓝色 / 无烟煤色组合,编号 091152
其他颜色的产品敬请详询。
带国际成衣尺寸镜子的尺寸表参见目录结尾的信息部分。
技术说明

高档工作服由特别材料制成。现代化的智能装备设计。通过多处反光区域来提供更好的可视化效果。受力点多重加强,可提高使用寿命。
工作服符合身材的裁剪并在肘部带有 CORDURA® 材料强化设计
  • 领口脖子部位带有舒适的领圈
  • 两个胸部口袋,带袋盖和粘扣。
  • 两只侧兜带按扣。
  • 两只内兜,其中一个带手机口袋。
  • 领口前部带拉链,并且不伤胡须和下巴
  • 肩部、袖口和边缘都有填充物。

技术参数
材料基重 / 布料密度
260g/m2
标准服装
Oeko-Tex 标准 100
清洗
60 °C 彩色衣物
全棉
35% 棉 65% 聚酯 -
颜色
亮蓝色/ 黑色
属性
制造商名称
Pulsschlag
性别
男式
成衣尺寸 DE
90
特殊服务
纺织品精加工
系列
Pulsschlag
美国尺码
31/33
英国尺码
30L
规格尺寸 ES
38L
规格尺寸 FR
38L
规格尺寸 IT
38L
规格尺寸 NL
90
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加