咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
T 恤衫 Performance纸卷托架
商品编号
090213
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
090213 2XL
090213 3XL
090213 L
090213 M
090213 S
090213 XL
切口
性别
材料
特殊服务
男女通用尺码
系列
男式
纺织品精加工
2XL
Performance
通用款
男式
棉,聚酯
纺织品精加工
3XL
Performance
通用款
男式
棉,聚酯
纺织品精加工
L
Performance
通用款
男式
棉,聚酯
纺织品精加工
M
Performance
通用款
男式
棉,聚酯
纺织品精加工
S
Performance
通用款
男式
棉,聚酯
纺织品精加工
XL
Performance
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:T 恤衫 Performance纸卷托架
商品编号:090213 M

技术说明

高品质的马球衫,50% 棉 50% 聚酯材料。性能功能性均格外出色,归功于易于护理且耐磨损的混合材料。

技术参数
清洗
60 °C 洗涤
材料基重 / 布料密度
200g/m2
标准服装
Oeko-Tex 标准 100
全棉
50% 聚酯 50% 棉 -
颜色
无烟煤色
属性
切口
通用款
性别
男式
材料
棉,聚酯
特殊服务
纺织品精加工
男女通用尺码
M
系列
Performance
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加