咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
电脑柜
商品编号
A94151
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A94151 1000
A94151 1000L
A94151 1145
A94151 1145L
A94151 1560
A94151 1560L
A94151 1690
A94151 1690L
宽度
带接线板
带有停车制动器的导向轮的数量
托板
接线板数量
搁板承重量 / 平均分配情况下搁板最大承重量(金属搁板)
最大总承重量
深度
计算机柜搁板数量
键盘抽屉
风扇数量
高度
717mm
1
50kg
300kg
635mm
2
2
1000mm
717mm
1
50kg
300kg
635mm
2
2
1000mm
717mm
2
1
50kg
300kg
635mm
2
2
1145mm
717mm
2
1
50kg
300kg
635mm
2
2
1145mm
717mm
1
50kg
300kg
635mm
2
2
1560mm
717mm
1
50kg
300kg
635mm
2
2
1560mm
717mm
2
1
50kg
300kg
635mm
2
2
1690mm
717mm
2
1
50kg
300kg
635mm
2
2
1690mm
销售价 数量
 
5561.60
5407.60
6036.88
5882.87
6160.15
6006.14
6708.20
6554.20

商品详情

商品名称:电脑柜
商品编号:A94151 1000L
颜色

框架浅灰色RAL 7035,抽屉/ 门煤灰色RAL 7016,粉末涂层。
技术说明

配有2块高度可调节搁板,一个键盘架,一个抽屉式隔板,两个排风扇。
属性
宽度
717mm
带接线板
带有停车制动器的导向轮的数量
托板
接线板数量
1
搁板承重量 / 平均分配情况下搁板最大承重量(金属搁板)
50kg
最大总承重量
300kg
深度
635mm
计算机柜搁板数量
2
键盘抽屉
风扇数量
2
高度
1000mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加