咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
U型电动升降平台
商品编号
A91024
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A91024 HU600
A91024 HU1000
A91024 HU1500
基座宽度
尺寸 A
尺寸 B
尺寸 C
承重量
电源电压
电源频率
行程时间
装卸面 宽度
装卸面 长度
重量
长度 底座
高度调整范围(工作台面上沿)最小 - 最大
947mm
200mm
1080mm
585mm
600kg
380V
50Hz
35s
985mm
1450mm
207kg
1335mm
85mm - 860mm
947mm
280mm
1080mm
580mm
1000kg
380V
50Hz
35s
1140mm
1450mm
280kg
1335mm
85mm - 860mm
947mm
300mm
1194mm
580mm
1500kg
380V
50Hz
40s
1180mm
1600mm
380kg
1335mm
105mm - 860mm
销售价 数量
 
24345.40
26300.75
33790.09

商品详情

商品名称:U型电动升降平台
商品编号:A91024 HU600
提示

产品出厂时附带专用于装卸升降平台的吊耳,以确保正确的吊装升降平台。标准供货含一条3.5米三相四芯线,不含电源插头。
属性
基座宽度
947mm
尺寸 A
200mm
尺寸 B
1080mm
尺寸 C
585mm
承重量
600kg
电源电压
380V
电源频率
50Hz
行程时间
35s
装卸面 宽度
985mm
装卸面 长度
1450mm
重量
207kg
长度 底座
1335mm
高度调整范围(工作台面上沿)最小 - 最大
85mm - 860mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加