咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
六角接杆套筒
商品编号
A65115
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
产品规格
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A65115 8X150
A65115 10X150
A65115 12X150
A65115 13X150
A65115 14X150
A65115 15X150
A65115 16X150
A65115 17X150
A65115 19X150
A65115 21X150
A65115 22X150
扳手开口度
长度
8mm
150mm
10mm
150mm
12mm
150mm
13mm
150mm
14mm
150mm
15mm
150mm
16mm
150mm
17mm
150mm
19mm
150mm
21mm
150mm
22mm
150mm
销售价 数量
 
469.66
469.66
469.66
469.66
469.66
489.34
489.34
489.34
489.34
489.34
489.34

商品详情

商品名称:六角接杆套筒
商品编号:A65115 8X150

技术说明

坚固强劲的结构,特别适合用于电动或气动冲击式螺丝起子上。带用于固定的横孔和止动环槽。内方驱动头符合DIN 3121标准。带对螺栓和螺母起保护作用的型面,类似于 AS 驱动型面。出于安全考虑,必须用合适的连接销和橡胶垫圈进行固定。
依照德国DIN 3121和DIN 3129制造,高级铬钼合金钢锻造成型,CNC机械加工技术。

技术参数
驱动型式
六角套筒扳手
方形驱动插口
1/2inch
属性
扳手开口度
8mm
长度
150mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加