咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
组合工作台 榉木台面
商品编号
A92195
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A92195 2000
台面厚度
宽度
抽屉有效宽度
抽屉有效深度
抽屉柜外部宽度
抽屉柜外部深度
抽屉柜外部高度
最大承重量
深度
高度
50mm
2000mm
452mm
452mm
564mm
573mm
700mm
1000kg
750mm
865mm
销售价 数量
 
13854.16
  • 商品详情

商品详情

商品名称:组合工作台 榉木台面
商品编号:A92195 2000
颜色

柜体浅灰色RAL 7035。抽屉/ 门 煤灰色RAL 7016,粉末涂层 。
技术说明

组合工作台,50mm厚工作台面。采用常规开启式双导轨抽屉,可拉开抽屉总长的100%。每个抽屉承重75kg,每块隔板承重100kg。工作台整体承重1000kg。采用欧洲原装进口导轨。十年质保。
提示

高分子台面不建议加装台虎钳。
属性
台面厚度
50mm
宽度
2000mm
抽屉有效宽度
452mm
抽屉有效深度
452mm
抽屉柜外部宽度
564mm
抽屉柜外部深度
573mm
抽屉柜外部高度
700mm
最大承重量
1000kg
深度
750mm
高度
865mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加