咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
迷你型工位车
商品编号
A91028
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A91028 E100A
A91028 E150A
净重
固定滚轮的轮径
导向滚轮直径
平台宽度
平台长度
最大承重量
最小转弯半径
电动机功率
蓄电池容量
蓄电池电压
装载平面高度 底层
装载平面高度 顶层
轮子材料
66kg
75mm
125mm
600mm
470mm
100kg
0.9m
0.15kW
12Ah
24V
130mm
1700mm
PU
63kg
75mm
125mm
600mm
470mm
150kg
0.9m
0.15kW
12Ah
24V
130mm
1500mm
PU
销售价 数量
 
12268.89
12689.99

商品详情

商品名称:迷你型工位车
商品编号:A91028 E100A
标准

符合欧洲EN1757标准。
特征

  • 设计新颖轻巧,操作灵活。
  • 带有安全装置,防止因机械故障快速坠落,安全可靠。
  • 迷你型电动工位车采用高品质免维护启动电池,节省维护时间和成本,电力持久,带电量显示表,低电压报警灯。

提示

散件形式发货,如需安装服务请另询。
技术参数
客户自行安装
属性
净重
66kg
固定滚轮的轮径
75mm
导向滚轮直径
125mm
平台宽度
600mm
平台长度
470mm
最大承重量
100kg
最小转弯半径
0.9m
电动机功率
0.15kW
蓄电池容量
12Ah
蓄电池电压
24V
装载平面高度 底层
130mm
装载平面高度 顶层
1700mm
轮子材料
PU
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加