咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
固定磁起子套筒
商品编号
A65006
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
产品规格
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A65006 6X150
A65006 7X70
A65006 8X70
A65006 8X100
A65006 8X150
A65006 10X70
A65006 10X100
A65006 10X150
A65006 12X100
A65006 12X150
A65006 13X100
A65006 14X70
A65006 14X100
A65006 14X150
扳手开口度
长度
6mm
150mm
7mm
70mm
8mm
70mm
8mm
100mm
8mm
150mm
10mm
70mm
10mm
100mm
10mm
150mm
12mm
100mm
12mm
150mm
13mm
100mm
14mm
70mm
14mm
100mm
14mm
150mm
销售价 数量
 
189.84
147.63
154.66
182.81
203.88
161.74
189.84
210.91
203.88
225.02
217.94
182.81
232.05
253.12

商品详情

商品名称:固定磁起子套筒
商品编号:A65006 7X70
技术说明

依照德国DIN 3121和DIN 3129制造,高级铬钼合金钢锻造成型,CNC机械加工技术。
技术参数
驱动型式
六角套筒扳手
方形驱动插口
1/4inch
属性
扳手开口度
7mm
长度
70mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加