咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
六角接杆套筒
商品编号
A65015
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
产品规格
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

物料号
A65015 8X125
A65015 10X125
A65015 10X200
A65015 10X250
A65015 12X150
A65015 12X200
A65015 12X250
A65015 13X150
A65015 13X200
A65015 13X250
A65015 14X200
A65015 16X200
A65015 17X200
扳手开口度
长度
8mm
125mm
10mm
125mm
10mm
200mm
10mm
250mm
12mm
150mm
12mm
200mm
12mm
250mm
13mm
150mm
13mm
200mm
13mm
250mm
14mm
200mm
16mm
200mm
17mm
200mm
销售价 数量
 
527.76
527.76
587.08
646.88
527.76
587.08
646.88
527.76
587.08
646.88
587.08
611.67
611.67

商品详情

商品名称:六角接杆套筒
商品编号:A65015 8X125
技术说明

依照德国DIN 3121和DIN 3129制造,高级铬钼合金钢锻造成型,CNC机械加工技术。
技术参数
方形驱动插口
3/8inch
驱动型式
六角套筒扳手
属性
扳手开口度
8mm
长度
125mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加