咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
六角万向磁起子套筒
商品编号
A65008
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A65008 8X100
A65008 8X150
A65008 10X100
A65008 10X150
A65008 12X100
A65008 12X150
A65008 12X200
A65008 13X100
A65008 13X150
A65008 14X100
扳手开口度
长度
8mm
100mm
8mm
150mm
10mm
100mm
10mm
150mm
12mm
100mm
12mm
150mm
12mm
200mm
13mm
100mm
13mm
150mm
14mm
100mm
销售价 数量
 
422.20
422.20
422.20
422.20
422.20
422.20
469.66
422.20
422.20
422.20

商品详情

商品名称:六角万向磁起子套筒
商品编号:A65008 8X100
技术说明

依照德国DIN 3121和DIN 3129制造,高级铬钼合金钢锻造成型,CNC机械加工技术。
技术参数
材料
铬钼钢
驱动型式
六角套筒扳手
方形驱动插口
1/4inch
属性
扳手开口度
8mm
长度
100mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加