咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
六角万向标准套筒
商品编号
A65025
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A65025 10
A65025 12
A65025 13
A65025 14
A65025 16
A65025 17
A65025 19
A65025 22
扳手开口度
长度
10mm
53mm
12mm
53mm
13mm
54mm
14mm
54mm
16mm
54mm
17mm
54mm
19mm
54mm
22mm
54mm
销售价 数量
 
215.35
215.35
215.35
221.48
221.48
221.48
230.73
239.93

商品详情

商品名称:六角万向标准套筒
商品编号:A65025 16
技术说明

依照德国DIN 3121和DIN 3129制造,高级铬钼合金钢锻造成型,CNC机械加工技术。
技术参数
材料
铬钼钢
方形驱动插口
3/8inch
驱动型式
六角套筒扳手
属性
扳手开口度
16mm
长度
54mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加