咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
工位平台车
商品编号
A91966
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A91966 150A
A91966 150B
倾斜角度可以调节
承重量
装卸面深度
装载面宽度
高度调节范围
0-40°degrees
150kg
410mm
510mm
510mm - 700mm
0-40°degrees
150kg
410mm
510mm
720mm - 1070mm
销售价 数量
 
1775.20
1841.25

商品详情

商品名称:工位平台车
商品编号:A91966 150A
提示

为节省运费,部分车架未组装形式发运,备有说明书安装简便 。
散件形式发货,如需安装服务请另询。
特征

  • 符合人体工学设计,结构简单。
  • 台面可以在0-40°四孔位手动倾斜,高效省力。
  • 配置4个带刹车的万向PU轮,灵活移动。
  • 广泛应用于装配工位,维修车间等工作场所。

颜色

蓝色 RAL5012,粉末喷涂。
技术说明
机械式工位平台车,空载时台面高度可自动锁定在最合适的位置。配置下降调节阀口,可调节下降的快慢速度。
技术参数
客户自行安装
属性
倾斜角度可以调节
0-40°degrees
承重量
150kg
装卸面深度
410mm
装载面宽度
510mm
高度调节范围
510mm - 700mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加