咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
六角万向标准套筒
商品编号
A65125
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
产品规格
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A65125 10
A65125 12
A65125 13
A65125 14
A65125 15
A65125 16
A65125 17
A65125 18
A65125 19
A65125 21
A65125 22
A65125 24
扳手开口度
长度
10mm
65mm
12mm
65mm
13mm
65mm
14mm
65mm
15mm
65mm
16mm
65mm
17mm
65mm
18mm
65mm
19mm
65mm
21mm
65mm
22mm
65mm
24mm
65mm
销售价 数量
 
274.19
281.22
281.22
284.76
284.76
284.76
309.37
309.37
312.86
323.43
326.97
337.47

商品详情

商品名称:六角万向标准套筒
商品编号:A65125 16
技术说明

坚固强劲的结构,特别适合用于电动或气动冲击式螺丝起子上。带用于固定的横孔和止动环槽。内方驱动头符合 DIN 3121 标准。带对螺栓和螺母起保护作用的型面,类似于 AS 驱动型面。出于安全考虑,必须用合适的连接销和橡胶垫圈进行固定。
依照德国DIN 3121和DIN 3129制造,高级铬钼合金钢锻造成型,CNC机械加工技术。
技术参数
材料
铬钼钢
驱动型式
六角套筒扳手
方形驱动插口
1/2inch
属性
扳手开口度
16mm
长度
65mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加