咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
新能源电动汽车工具套装
商品编号
A68051
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

  • 商品详情

商品详情

商品名称:新能源电动汽车工具套装
商品编号:A68051 150/43
技术说明

按照德国TÜV SÜD,联合领先的汽车制造商共同开发。
拉杆箱:
  • 拉杆四段伸缩,最大可拉伸到1150mm
  • 最大承重40公斤
  • 大尺寸橡胶脚轮,轻松推拉,抗倾倒
  • 坚固的箱体,采用防爆的X-ABS材料,双层铝合金框架
  • 内置工具插板

内容
绝缘水泵钳: 规格型号 251mm,1件
一字绝缘螺丝批: 规格型号 0.4×2.5, 0.5×3, 0.6×3.5, 0.8×4,各1件
十字绝缘螺丝批: 规格型号 PH1, PH2, PH3,各1件
花形绝缘螺丝批: 规格型号 TX20, TX25, TX30,各1件
3/8英寸绝缘套筒: 规格型号 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22,各1件
3/8英寸绝缘梅花旋具头: 规格型号 M8, M10, M12,各1件
3/8英寸绝缘棘轮扳手: 1件
3/8英寸绝缘延长杆: 规格型号 90mm, 142mm,各1件
绝缘斜嘴钳: 规格型号 180mm,1件
绝缘线缆剪: 规格型号 208mm,1件
绝缘尖嘴钳: 规格型号 160mm,1件
绝缘弯头钳: 规格型号 200mm,1件
绝缘钢丝钳: 规格型号 200mm,1件
绝缘割刀: 规格型号 180mm,1件
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加