咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
红外热像仪
商品编号
A47502
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A47502 869
使用温度
图像刷新率
探测器尺寸
最小对焦距离
热敏度
精度
视野
-20°C - 280°C
9Hz
160×120px
0.5m
<0.12K
±2 °C 或测量值的 2%
31×23degrees
销售价 数量
 
9112.32

商品详情

商品名称:红外热像仪
商品编号:A47502 869
供货范围

专业版分析软件, USB数据线, 电源适配器及可充电锂电池。
应用

  • 泄漏检测。
  • 定位冷桥。
  • 发现过热连接点。

技术说明

一款操作简单,快速优化和工作高效的仪器。满足了所有重要和高质量的红外测温需要–数据精确,性能强大,测量快速且可靠。
  • 高分辨率提供优质图像:多达19200像素点,呈现清晰的红外图像,配置160×120红外像素。
  • 细小温差也能清晰呈现:热灵敏度<0.12℃ 。
  • 强大的图像功能对测量物体的温度分布进行了理想的概述:34°广角镜头,保证更开阔的测量范围。
  • 重要温度条件检测:冷/热点自动追踪功能。
  • 专业版分析软件帮助实现在电脑端的图片分析。

属性
使用温度
-20°C - 280°C
图像刷新率
9Hz
探测器尺寸
160×120px
最小对焦距离
0.5m
热敏度
<0.12K
精度
±2 °C 或测量值的 2%
视野
31×23degrees
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加