咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
3000系列呼吸防护半面具
商品编号
A09745
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A09745 M-L
A09745 S-M
制造商名称
系列
3200
3000
3100
3000
销售价 数量
 
42.53
42.53

商品详情

商品名称:3000系列呼吸防护半面具
商品编号:A09745 S-M

提示

标配不含滤盒、滤棉等配件,需配套A09 752/53滤盒、滤棉及附件使用。
技术说明

3000系列呼吸防护半面具,专为亚洲人脸型设计,贴合面部,密合性好。

  • 进口TPE材质,柔软舒适,适合使用者长时间佩戴,便于清洁维护。

  • 配合高性能滤材,呼吸阻力低,吸附量大,防护时间久。

  • 结构紧凑轻巧,几乎不阻挡视野,适合长时间使用。

  • 头带弹性好,结实耐用。

  • 悬垂式头带设计,便于配套其它头部、眼部防护用品。


属性
制造商名称
3100
系列
3000
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加