咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
气钻
商品编号
A07906
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A07906 FRD6PH5
A07906 FRD6PH7
制造商名称
夹持范围
工作噪音
推荐的软管尺寸(内径)
最大空气消耗
最高转速
输出功率
连接螺纹
重量
长度
FRD6PH5
10mm
71dB(A)
9.5mm
580l/min
1300min-1
320W
1/4英寸PT
1.4kg
243mm
FRD6PH7
13mm
73dB(A)
9.5mm
580l/min
600min-1
320W
1/4英寸PT
1.5kg
258mm
销售价 数量
 
0.00
0.00

商品详情

商品名称:气钻
商品编号:A07906 FRD6PH5
供货范围

含辅助手柄。
技术说明

提供配备 JACOBS 锥形主轴和夹头的特殊型号,特别适用于精确钻孔应用。
规格
振动特性符合ISO 28927 标准要求:< 2.5m/s²
属性
制造商名称
FRD6PH5
夹持范围
10mm
工作噪音
71dB(A)
推荐的软管尺寸(内径)
9.5mm
最大空气消耗
580l/min
最高转速
1300min-1
输出功率
320W
连接螺纹
1/4英寸PT
重量
1.4kg
长度
243mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加