咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
英格索兰气动冲击扳手
商品编号
A07918
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A07918 285B
A07918 631L
A07918 2135Q
供应商停产
A07918 2235
A07918 2235Q
被2925P3替换
A07918 3942B2
A07918 3955B1
冲击频率
工具装夹尺寸
推荐的软管尺寸(内径)
最大拧紧扭矩
最大松脱扭矩
最大空气消耗
空载速度
连接螺纹
重量
700min-1
1inch
19mm
1220Nm
2000Nm
1302l/min
5000min-1
1/2 NPT
11.2kg
700min-1
1inch
13mm
3390Nm
4300Nm
1584l/min
3500min-1
1/2 NPT
16.6kg
1250min-1
1/2inch
10mm
746Nm
935Nm
678l/min
8900min-1
1/4 NPT
1.9kg
1075min-1
3/4inch
10mm
1770Nm
1970Nm
678l/min
5500min-1
1/4 NPT
3.5kg
1260min-1
1/2inch
10mm
660l/min
8500min-1
1/4 NPT
2.1kg
1220min-1
1/2inch
10mm
660l/min
8500min-1
1/4 NPT
2.1kg
1050min-1
1inch
13mm
1496Nm
1972Nm
1699l/min
5200min-1
1/4 NPT
5.1kg
850min-1
1inch
19mm
3730Nm
4406Nm
2690l/min
5000min-1
1/4 NPT
10.5kg
700min-1
1-1/2inch
19mm
6372Nm
6779Nm
2266l/min
2750min-1
1/4 NPT
15.7kg
销售价 数量
 
4858.34
5400.00
2120.85
3975.31
3115.72
3139.95
0.00
40551.00
68112.42

商品详情

商品名称:英格索兰气动冲击扳手
商品编号:A07918 2235
技术说明
卡环短轴,高强度钛合金打击罩,耐磨钢护板和合成材料壳体。
属性
冲击频率
1260min-1
工具装夹尺寸
1/2inch
推荐的软管尺寸(内径)
10mm
最大拧紧扭矩
最大松脱扭矩
最大空气消耗
660l/min
空载速度
8500min-1
连接螺纹
1/4 NPT
重量
2.1kg
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加