咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
叼扣式叉车专用油桶搬运夹 重载专用型
商品编号
A91012
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A91012 DR360A
A91012 DR360B
叉口宽度
叉口间距
叉口高度
夹紧范围
最大负荷
重量
152mm
435mm
54mm
0mm - 38mm
360kg
58kg
152mm
435mm
54mm
0mm - 38mm
360kg
67kg
销售价 数量
 
3325.99
3735.17

商品详情

商品名称:叼扣式叉车专用油桶搬运夹 重载专用型
商品编号:A91012 DR360A
适用于

搬运及堆放钢制油桶及带厚边的塑料油桶。
技术说明

重型设计、焊接一体化机架、经久耐用,更适合专业用户操作。叉车专用属具,只需简单套入叉车货叉并锁紧就可搬运1个或多个油桶。鹰嘴夹高度4孔位可调,最低可操作高度500mm油桶。配置可拆换式柔性耐磨保护垫,有效保护油桶并缓冲叉车行驶过程中的震动。
属性
叉口宽度
152mm
叉口间距
435mm
叉口高度
54mm
夹紧范围
0mm - 38mm
最大负荷
360kg
重量
58kg
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加