咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
工具推车 XL ToolCar
商品编号
914590
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
914590 6
914590 7
914590 8
为每个抽屉装配锁具
宽度
抽屉个数
抽屉有效宽度
抽屉有效宽度(G)
抽屉有效深度
抽屉有效深度(G)
抽屉有效面积(G)
最大总承重量
深度
重量
高度
单手
820mm
6
500mm
20
500mm
20
刀夹
600kg
630mm
111kg
1080mm
单手
820mm
7
500mm
20
500mm
20
刀夹
600kg
630mm
118kg
1080mm
单手
820mm
8
500mm
20
500mm
20
刀夹
600kg
630mm
125.5kg
1080mm
销售价 数量
 
22883.87
24538.12
26229.14

商品详情

商品名称:工具推车 XL ToolCar
商品编号:914590 8
供货范围

配套提供分隔材料:
抽屉每间隔 75 mm 配有 1 块开槽分隔板,编号 951520,规格尺寸 75,
抽屉每间隔 125 mm 配有 1 块开槽分隔板,编号 951520,规格尺寸 125。
颜色

双色粉末涂层,银色配无烟煤色 RAL 7016。
提示

对于 200 mm 高的抽屉,现在也适用的有开槽隔板条(编号 951520 规格尺寸 200)、边缘板条(编号 951570 规格尺寸 200)和插入式隔板(规格尺寸为 200 的各编号 951741 – 951821)。
更多配件和分隔板参见第 95 组。
技术说明

600 mm 深度的 XL ToolCar 工具车配有抗划痕、防滑且表面防护性能极好的 GARANT GridLine 衬垫。可以将货架简单更换成工作台面(例如竹材)。储物箱/侧柜可与抽屉一起集中上锁。
车架横梁饰有 LDPE 材质的防撞块。发生碰撞时,这些防撞块可防止损坏敏感的表面和工件。分别配有 2 个带滚珠轴承的固定滚轮和导向轮,直径 200 mm,带无痕 TPU 滚动衬面,具有最小滚动阻力,移动噪音低并配有防缠绕保护装置。导向轮带用于轮子和转动环的制动装置。
提示
配套的分隔板:
开槽边缘板条,编号 951570,规格尺寸 75 和规格尺寸 125;
开槽隔板条,编号 951520,规格尺寸 75 和规格尺寸 125;
插入式分隔板,编号 951721 – 951821,规格尺寸 75 和编号 951731 – 951821 规格尺寸 125。
技术参数
圆筒销子锁
模块化插件
抽屉抽拉装置
抽出锁止功能
霍夫曼孔壁网格板
9×9mm
抽屉 / 抽出式搁板承重量
50kg
抽屉有效宽度 × 有效深度(G)
20×20G
抽屉抽出(部分抽出/完全抽出)
100%
属性
为每个抽屉装配锁具
单手
宽度
820mm
抽屉个数
8
抽屉有效宽度
500mm
抽屉有效宽度(G)
20
抽屉有效深度
500mm
抽屉有效深度(G)
20
抽屉有效面积(G)
刀夹
最大总承重量
600kg
深度
630mm
重量
125.5kg
高度
1080mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加