咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
抽屉分隔件,带刀架
商品编号
970721
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
适用刀柄
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
970721 C4
970721 C5
970721 C6
970721 C8
970721 HSK40
970721 HSK50
970721 HSK63
970721 HSK80
970721 HSK100
970721 SK30
970721 SK40
970721 SK50
970721 VDI20
970721 VDI30
970721 VDI40
不包括刀柄在内的高度
刀套数量
抽屉有效面积(G)
轴距 A
配套适用的抽屉有效宽度(G)
配套适用的抽屉有效深度(G)
60mm
44
刀夹
80mm
20
20
60mm
35
刀夹
84mm
20
20
60mm
35
刀夹
84mm
20
20
60mm
18
刀夹
120mm
20
20
60mm
44
刀夹
80mm
20
20
60mm
35
刀夹
84mm
20
20
60mm
24
刀夹
100mm
20
20
60mm
18
刀夹
120mm
20
20
60mm
15
刀夹
141mm
20
20
80mm
44
刀夹
80mm
20
20
100mm
35
刀夹
84mm
20
20
145mm
16
刀夹
120mm
20
20
60mm
59
刀夹
65mm
20
20
60mm
44
刀夹
80mm
20
20
60mm
35
刀夹
84mm
20
20
销售价 数量
 
4319.45
4319.45
4448.11
4209.17
4650.30
4650.30
4319.45
4245.92
4319.45
4595.16
4595.16
4172.41
4705.44
4484.86
4319.45

商品详情

商品名称:抽屉分隔件,带刀架
商品编号:970721 SK50
颜色

煤黑色 RAL 7016,粉末涂层(无法提供特殊涂装)。
应用

可插入抽屉中。
提示

VDI20 刀柄同样配套适用于 Trumpf 刻模。
HSK 规格尺寸配套适用于类型为 A、C 的刀柄,其他类型参见表格。
技术说明

采用薄金属板制成,设有塑料刀套。
属性
不包括刀柄在内的高度
145mm
刀套数量
16
抽屉有效面积(G)
刀夹
轴距 A
120mm
配套适用的抽屉有效宽度(G)
20
配套适用的抽屉有效深度(G)
20
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加