咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
ESD 横梁
商品编号
972085
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
972085 1000
972085 1500
972085 2000
宽度
深度
重量
长度
高度
1mm
100mm
3kg
1000mm
60mm
1500mm
100mm
4kg
1500mm
60mm
2000mm
100mm
6kg
2000mm
60mm
销售价 数量
 
1084.45
1264.65
1430.07

商品详情

商品名称:ESD 横梁
商品编号:972085 2000
提示

所有塑料件(例如盖板)和握柄条均无静电释放功能。
仅适用于支柱规格尺寸 962 和 1362。
技术说明

稳定的钢板结构。可以旋入到编号为 972080 的支柱上。用于在没有安装孔壁板的情况下确保稳定性,并起到加固作用。横梁可用作电缆槽
颜色

浅灰色类似 RAL 7035,ESD 粉末涂层。
技术参数
防静电
EGB/ESD
属性
宽度
2000mm
深度
100mm
重量
6kg
长度
2000mm
高度
60mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加