咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
用于柜子的底座,深度 28G, 高度 50 mm
商品编号
958170
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
958170 20
958170 30
958170 40
958170 50
958170 60
958170 80
宽度
深度
适用于外壳宽度,单位:G
适用于外壳深度,单位:G
高度
700mm
20
28
50mm
750mm
700mm
30
28
50mm
1000mm
700mm
40
28
50mm
700mm
50
28
50mm
1500mm
700mm
60
28
50mm
2000mm
700mm
80
28
50mm
销售价 数量
 
1238.89
1558.75
1804.92
2012.75
2371.11
2986.93

商品详情

商品名称:用于柜子的底座,深度 28G, 高度 50 mm
商品编号:958170 20
技术说明

钢板制成的底座,用于安装在柜体下方。
底座 50 mm 高。
适用于

柜子,编号 941001 – 941077,编号 942701 – 942867。
颜色

RAL 7035 浅灰色,带粉末涂层。
技术参数
颜色选项
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
属性
宽度
深度
700mm
适用于外壳宽度,单位:G
20
适用于外壳深度,单位:G
28
高度
50mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加