咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
用于柜子的底座,带可拆卸遮板,深度 28G, 高度 100 mm
商品编号
958175
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
958175 20
958175 30
958175 40
958175 50
958175 60
958175 80
宽度
深度
适用于外壳宽度,单位:G
适用于外壳深度,单位:G
高度
500mm
700mm
20
28
100mm
750mm
700mm
30
28
100mm
1000mm
700mm
40
28
100mm
1250mm
50
28
100mm
1500mm
700mm
60
28
100mm
2000mm
700mm
80
28
100mm
销售价 数量
 
2058.63
2417.13
2656.08
3694.50
4687.06
5477.42

商品详情

商品名称:用于柜子的底座,带可拆卸遮板,深度 28G, 高度 100 mm
商品编号:958175 20
技术说明

钢板制成的底座,用于安装在柜体下方。
底座 100 mm 高,带有可以拆卸的遮板(正面和背面)。
适用于

柜子,编号 941001 – 941077,编号 942701 – 942867。
颜色

RAL 7035 浅灰色,带粉末涂层。
提示

底座不得使用升降车运输。
技术参数
颜色选项
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
属性
宽度
500mm
深度
700mm
适用于外壳宽度,单位:G
20
适用于外壳深度,单位:G
28
高度
100mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加