咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
CNC 工具柜,整套,带抽屉
商品编号
970785
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
970785 1025/3
970785 1025/4
970785 1275/5
宽度
抽屉有效宽度
抽屉有效宽度(G)
抽屉有效深度
抽屉有效深度(G)
抽屉有效面积(G)
有效高度
深度
重量
750mm
650mm
26
600mm
24
26×24
900mm
700mm
144kg
750mm
650mm
26
600mm
24
26×24
900mm
700mm
125kg
750mm
650mm
26
600mm
24
26×24
1150mm
700mm
150kg
销售价 数量
 
23563.96
26192.38
31063.26

商品详情

商品名称:CNC 工具柜,整套,带抽屉
商品编号:970785 1025/3
技术说明

完整组装的工具柜 30×28G,带抽屉 26×24G。柜子可利用圆筒销子锁统一上锁。3 侧防滚凸缘和防滑纹橡胶垫。100% 完全抽出式抽屉,可不同程度的抽出。抽屉,带冲压孔,间隔 25 mm ,用于固定开槽分隔板(抽屉正面高度 75 mm 以上)。单独拉出锁止功能可以避免同时打开多个抽屉。
抽屉 50 mm,75 kg 承重量。抽屉自 75 mm 起,200 kg 承重量。
颜色

柜体和抽屉柜体浅灰色 RAL 7035,抽屉正面煤黑色 RAL 7016,粉末涂层。抽屉柜体不可配置,始终为浅灰色 RAL 7035。
提示

用于存放工具时,您需要一个编号为 970705 的抽屉插件。
技术参数
颜色选项
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
抽屉抽拉装置
抽出锁止功能
抽屉 / 抽出式搁板承重量
200kg
抽屉有效宽度 × 有效深度(G)
26×24G
圆筒销子锁
模块化插件
高度调整单位尺寸
25mm
抽屉抽出(部分抽出/完全抽出)
100%
属性
宽度
750mm
抽屉有效宽度
650mm
抽屉有效宽度(G)
26
抽屉有效深度
600mm
抽屉有效深度(G)
24
抽屉有效面积(G)
26×24
有效高度
900mm
深度
700mm
重量
144kg
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加