咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
看板底架,用于 eLevel
商品编号
920202
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
920202 400
从台面算起的高度
承重量
搁板最多允许的安装数量
最大高度
深度
重量
高度调整范围(工作台面上沿)最小 - 最大
700mm - 1000mm
250kg
6 个,编号 920211
1620mm - 1920mm
400mm
66.6kg
700mm - 1000mm
销售价 数量
 
36540.67
  • 商品详情

商品详情

商品名称:看板底架,用于 eLevel
商品编号:920202 400
应用

保证工位上连续不断的物料流转。实现周转盒的自动前送。
提示

是一款附加产品,仅可在订购新产品时和工作站 eLevel(编号 920012、920014 和编号 920016,规格尺寸 1000 和 1500)一起订购。
适用于

工作站,规格尺寸 1000 和 1500。
工作站 eLevel,编号 920012、920014、920016。
技术说明

坚固的钢管结构。螺纹衬套间隔 100-mm,用来安装搁板,编号 920211。
电动高度调节,无级可调,用来配合工作站 eLevel。同工作站操作台上的独立升降单元相连。
颜色

浅灰色 RAL 7035,粉末涂层。
技术参数
设计
钢管结构
颜色选项
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
高度补偿
25mm
属性
从台面算起的高度
700mm - 1000mm
承重量
250kg
搁板最多允许的安装数量
6 个,编号 920211
最大高度
1620mm - 1920mm
深度
400mm
重量
66.6kg
高度调整范围(工作台面上沿)最小 - 最大
700mm - 1000mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加