咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
mLevel 工作站 采用深灰色 Eluplan 台面
商品编号
920002
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
920002 1000
920002 1500
920002 2000
可用高度
可调高度
台面厚度
台面深度
台面长度
型号
宽度
工作台板材料
工作台板表面
工作台板衬面
带显示器和记忆功能的操作面板
底柜有效宽度
底部有效宽度(台宽)
总高度
承重量
最大高度
最小高度
有效高度
桌面颜色
深度
系列
衬面厚度
重量
高度可无级调整
高度调整原理
高度调整范围(工作台面上沿)最小 - 最大
710mm
750mm - 1000mm
40mm
700mm
1000mm
mLevel
1000mm
Eluplan
饰面防静电、耐磨损、硬度适中、不经晒
Eluplan(塑料),(油布饰面)
920mm
920mm
750mm - 1000mm
250kg
1000mm
750mm
710mm
深灰
800mm
工作站
2mm
60kg
完整结构
750mm - 1000mm
710mm
750mm - 1000mm
40mm
700mm
1500mm
mLevel
1500mm
Eluplan
饰面防静电、耐磨损、硬度适中、不经晒
Eluplan(塑料),(油布饰面)
1420mm
1420mm
750mm - 1000mm
250kg
1000mm
750mm
710mm
深灰
800mm
工作站
2mm
70kg
完整结构
750mm - 1000mm
710mm
750mm - 1000mm
40mm
700mm
2000mm
mLevel
2000mm
Eluplan
饰面防静电、耐磨损、硬度适中、不经晒
Eluplan(塑料),(油布饰面)
1920mm
1920mm
750mm - 1000mm
250kg
1000mm
750mm
710mm
深灰
800mm
工作站
2mm
80kg
完整结构
750mm - 1000mm
销售价 数量
 
13730.32
15718.01
10564.39

商品详情

商品名称:mLevel 工作站 采用深灰色 Eluplan 台面
商品编号:920002 2000
技术说明

工作站 mLevel,能够匹配您的实际需求的工位。传统的人工高度调整,以 25 毫米为间隔,通过带有紧固螺钉的底脚实现,整个工位的高度都会因此而改变。桌子的内侧带有精确的作业高度刻度,方便操作。
颜色

底脚部分煤黑色 RAL 7016,不可配置。
升降柱经过阳极氧化处理的铝,不可配置。
侧板和背板浅灰色 RAL 7035 粉末涂层,可以配置。
技术参数
设计
钢管结构
颜色选项
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
工作台 / 台面承重量 - 平均分配情况下搁板最大承重量(木搁板上)
250kg
平板厚度
40mm
工位高度调整机构
750-1000mm
高度补偿
25mm
高度调整设计
机械式
属性
可用高度
710mm
可调高度
750mm - 1000mm
台面厚度
40mm
台面深度
700mm
台面长度
2000mm
型号
mLevel
宽度
2000mm
工作台板材料
Eluplan
工作台板表面
饰面防静电、耐磨损、硬度适中、不经晒
工作台板衬面
Eluplan(塑料),(油布饰面)
带显示器和记忆功能的操作面板
底柜有效宽度
1920mm
底部有效宽度(台宽)
1920mm
总高度
750mm - 1000mm
承重量
250kg
最大高度
1000mm
最小高度
750mm
有效高度
710mm
桌面颜色
深灰
深度
800mm
系列
工作站
衬面厚度
2mm
重量
80kg
高度可无级调整
高度调整原理
完整结构
高度调整范围(工作台面上沿)最小 - 最大
750mm - 1000mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加