咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
搁板
商品编号
940550
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
940550 20
940550 30
940550 40
940550 50
宽度
深度
450mm
425mm
700mm
425mm
950mm
425mm
1200mm
425mm
销售价 数量
 
388.91
621.31
679.45
717.18

商品详情

商品名称:搁板
商品编号:940550 50

适用于

柜子,编号 940001 – 940217,编号 940801 – 940907。
技术说明

钢板材质的镀锌搁板。
供货范围

搁板,带支架。
提示

规格尺寸 30 和规格尺寸 40 配套适用于宽度为 60G 和 80G 的柜子,因为其具有 2 个间隔。

技术参数
材料
镀锌
搁板承重量 / 平均分配情况下搁板最大承重量(金属搁板)
100kg
属性
宽度
1200mm
深度
425mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加