咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
微电子行业用螺丝起子套装,配有布袋
商品编号
669630
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
669630 11
部件数量
驱动型式
11
一字头螺丝起子 六角螺丝起子 十字头螺丝起子 螺丝起子,配套用于 Torx® 螺栓
销售价 数量
 
894.15
  • 商品详情

商品详情

商品名称:微电子行业用螺丝起子套装,配有布袋
商品编号:669630 11
技术说明

符合人体工程学的多成分握柄,带有可以旋转的柄帽,快速循环区域,实现高效的螺纹接合作业,以及强力抓握部分带有快换夹头,可以安装 4 mm Halfmoon 批头(编号 669932 至 669936)或者 4 mm HIOS 批头。刀身采用高品质的工具钢。
内容
螺丝起子支架: 1 件
一字头刀身,编号 669932: 各 1 件规格尺寸 1.5;2;3
十字头刀身,编号 669933: 各 1 件规格尺寸 00;0;1
六角刀身,编号 669934: 各 1 件规格尺寸 1.5;2
Torx® 刀身,编号 669935: 各 1 件规格尺寸 TX5;TX6
属性
部件数量
11
驱动型式
一字头螺丝起子 六角螺丝起子 十字头螺丝起子 螺丝起子,配套用于 Torx® 螺栓
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加