咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
壁柜搁物板
商品编号
943914
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
943914 20
943914 30
943914 40
厚度
宽度
深度
适用于周转盒
重量
35mm
450mm
325mm
3 件,编号 963321,规格尺寸 SB4
1kg
35mm
700mm
325mm
4 件,编号 963321,规格尺寸 SB4
2kg
35mm
950mm
325mm
6 件,编号 963321,规格尺寸 SB4
3kg
销售价 数量
 
446.94
542.71
658.95

商品详情

商品名称:壁柜搁物板
商品编号:943914 30
提示

规格尺寸 30 和 40 配套适用于宽度为 60G 和 80G 的柜子,因为其具有 2 个间隔。
适用于

壁柜,编号 943901 – 943907。
技术说明

搁板由镀锌钢板制成。
供货范围

搁板,带支架。
技术参数
搁板承重量 / 平均分配情况下搁板最大承重量(金属搁板)
65kg
材料
镀锌
属性
厚度
35mm
宽度
700mm
深度
325mm
适用于周转盒
4 件,编号 963321,规格尺寸 SB4
重量
2kg
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加