咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
基底柜,配有抽屉, 全钢板滑门
商品编号
940185
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
940185 750
940185 800
940185 900
940185 1000
940185 1250
940185 1500
940185 2000
ComfortClose
存储搁板数目
宽度
宽度,单位:G
手柄定位
抽屉 / 抽出式搁板承重量
抽屉个数
抽屉抽出(部分抽出/完全抽出)
抽屉有效宽度
抽屉有效宽度(G)
抽屉有效深度
抽屉有效深度(G)
抽屉有效面积(G)
搁板承重量 / 平均分配情况下搁板最大承重量(金属搁板)
有效高度
深度
深度,单位:G
电子锁闭系统 – 可改装
重量
高度
2
1500mm
60
上部
75kg
2
100%
650mm
26
350mm
14
26×14
100kg
613mm
500mm
20
90kg
750mm
2
1500mm
60
上部
75kg
2
100%
650mm
26
350mm
14
26×14
100kg
663mm
500mm
20
93kg
800mm
2
1500mm
60
上部
75kg
2
100%
650mm
26
350mm
14
26×14
100kg
763mm
500mm
20
97kg
900mm
4
1500mm
60
上部
75kg
2
100%
650mm
26
350mm
14
26×14
100kg
863mm
500mm
20
109kg
1000mm
4
1500mm
60
上部
75kg
2
100%
650mm
26
350mm
14
26×14
100kg
1113mm
500mm
20
121kg
1250mm
6
1500mm
60
上部
75kg
2
100%
650mm
26
350mm
14
26×14
100kg
1363mm
500mm
20
147kg
1500mm
8
1500mm
60
中部
75kg
3
100%
650mm
26
350mm
14
26×14
100kg
1863mm
500mm
20
178kg
2000mm
销售价 数量
 
25205.36
25374.12
25693.91
27232.84
27739.28
30742.12
33763.87

商品详情

商品名称:基底柜,配有抽屉, 全钢板滑门
商品编号:940185 800
供货范围

柜子配有搁板和抽屉。
提示

用于 GridLine 箱柜的搁板和配件,请参见编号 940501 − 940710和组别 95。
按照 TÜV GS 认证,所有柜子必须固定以防倾翻。
技术说明

组装柜 60×20G,带抽屉 26×14G。可以在 25mm 网孔板上接装搁板。内侧加强型滑门,可通过带有圆筒销子锁的双组份 Haptoprene® 把手上锁。移门在终端位置锁定(开/关)。基底柜的调平底座,带有 8 个可独立调节的底脚,可以平衡地面倾斜。基底柜的把手在门的上半部分,加装柜的把手在门的下半部分。
抽屉正面高度 125 mm。
颜色

柜体和抽屉柜体浅灰色 RAL 7035,柜门和抽屉正面煤黑色 RAL 7016,粉末涂层。
技术参数
颜色选项
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
高度调整单位尺寸
25mm
内侧柜体承重量
1000kg
柜体结构类型
底柜
圆筒销子锁
模块化插件
抽屉有效宽度 × 有效深度(G)
26×14G
属性
ComfortClose
存储搁板数目
2
宽度
1500mm
宽度,单位:G
60
手柄定位
上部
抽屉 / 抽出式搁板承重量
75kg
抽屉个数
2
抽屉抽出(部分抽出/完全抽出)
100%
抽屉有效宽度
650mm
抽屉有效宽度(G)
26
抽屉有效深度
350mm
抽屉有效深度(G)
14
抽屉有效面积(G)
26×14
搁板承重量 / 平均分配情况下搁板最大承重量(金属搁板)
100kg
有效高度
663mm
深度
500mm
深度,单位:G
20
电子锁闭系统 – 可改装
重量
93kg
高度
800mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加