咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
丁腈橡胶地板垫,封闭结构,带有安全边沿
商品编号
964621
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
964621 66X102
964621 97X163
单位面积重量
厚度
可插拔
宽度
材料
配有安全边
长度
13kg/m2
22mm
66cm
丁腈橡胶
3 侧
102cm
13kg/m2
22mm
97cm
丁腈橡胶
3 侧
163cm
销售价 数量
 
0.00
0.00

商品详情

商品名称:丁腈橡胶地板垫,封闭结构,带有安全边沿
商品编号:964621 97X163
提示

特殊尺寸承索(以 30.5×30.5 cm 为单位,额外加上 5 cm 的边沿)。
技术说明

工业丁腈橡胶地垫,可见度高,三面带橙色安全边缘
  • 底面额外的横条可提供较大的污物与废液“积存空间”− 表面保持洁净、干燥与防滑。
  • 丁腈橡胶使用寿命长且坚固耐用,拥有较高的抗磨损性。
  • 拥有防滑表面与可靠的底板附着力,即使潮湿环境也不例外。底板厚度:22 mm,重量:约 13 kg/m2
  • 能够承受工业油与大多数化学品。
  • 防滑度按照 DIN 51130 和 BGR 181 标准进行检测。

封闭式的丁腈橡胶脚垫。
技术参数
材料特性
耐油
撞击防护
地面
颜色
黑色 / 橙色
舒适的站姿
防滑 绝热(温度) 抗疲劳 -
属性
单位面积重量
13kg/m2
厚度
22mm
可插拔
宽度
97cm
材料
丁腈橡胶
配有安全边
3 侧
长度
163cm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加